Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-140772
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     140772
EAN/GTIN:
     4250777710312
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle polyurethan 200 kg 100x30...
schwerlastrolle
Bockrolle PRE NB 02/100/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 200kg, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
155156
ab € 35,34*
Ähnlich
Rollentechnik
118094
ab € 29,46*
Ähnlich
Rollentechnik
108245
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.