Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 264mm Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-146386
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     146386
EAN/GTIN:
     4250777712552
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen 1000kg
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle ohne Feststeller PRG LSAK 46/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14:
mm Bauhöhe (H)
264:
mm Ausladung (F)
67:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
169758
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.