Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-155155
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     155155
EAN/GTIN:
     4250777710183
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PRE NL 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.