Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø160x50 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-161794
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     161794
EAN/GTIN:
     4250777710039
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PRE NR 1/160/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
16,7:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 3,15*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 2,55*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,63*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.