Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-169101
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169101
EAN/GTIN:
     4250777710435
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PRE NLG 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Ausladung (F)
60:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169110
ab € 64,30*
Ähnlich
Rollentechnik
169102
ab € 92,42*
Ähnlich
Rollentechnik
100891
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.