Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-169366
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169366
EAN/GTIN:
     4250777712101
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PRG NLG 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Ausladung (F)
60:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169373
ab € 87,58*
Ähnlich
Rollentechnik
169367
ab € 116,25*
Ähnlich
Rollentechnik
107608
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.