Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø250x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 300mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-169369
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169369
EAN/GTIN:
     4250777712170
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller PRG NLLG 6/250/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
13:
mm Bauhöhe (H)
300:
mm Ausladung (F)
74:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169374
ab € 136,51*
Ähnlich
Rollentechnik
169368
ab € 152,66*
Ähnlich
Rollentechnik
107523
ab € 94,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.