Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø250x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 290mm Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198191
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198191
EAN/GTIN:
     4250777710299
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller PRE NLL 6/250/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
290:
mm Ausladung (F)
66:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.