Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 280 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198270
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198270
EAN/GTIN:
     4250777714778
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller PES NL 014/100/40K-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, schwarz, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, schwarzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
45:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Theaterrolle; Theaterlenkrolle; Theaterbockrolle; Bühnenrolle; Stagerolle; Polyurethanrad; Polyurethanrolle; Schwerlastrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198269
ab € 34,87*
Ähnlich
Rollentechnik
198006
ab € 64,93*
Ähnlich
Rollentechnik
198267
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.