Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198512
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198512
EAN/GTIN:
     4250777718271
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle 150 kg
Bockrolle PKB NBBI 03/125/35G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
115x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle; Edelstahlbockrolle; Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198507
ab € 47,01*
Ähnlich
Rollentechnik
198502
ab € 38,63*
Ähnlich
Rollentechnik
880029
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.