Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x34 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 128mm Tragfähigkeit 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198581
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198581
EAN/GTIN:
     4250777722674
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle WPU NBI 02/100/34G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, weiß-gelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
100x34:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
100x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
128:
mm Ausladung (F)
37:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbockrolle; Edelstahlrolle; Bockrolle; Polyurethanbockrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastbockrolle; Softrad; Softbockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198576
ab € 35,54*
Ähnlich
Rollentechnik
198571
ab € 29,39*
Ähnlich
Rollentechnik
101102
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.