Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø2x 50x15 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 65mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-401342
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401342
EAN/GTIN:
     4250777742207
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller TPU SLAR 0/2X50/15K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 94 Shore ASchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SLAR, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
2x 50x15:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
Ø95:
mm Lochabstand (a x b)
36x36:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6:
mm Bauhöhe (H)
65:
mm Ausladung (F)
15:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schwerlastrolle; Schwerlastrolle; Mini-Rolle; Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
001076
ab € 7,15*
Ähnlich
Rollentechnik
400609
ab € 54,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.