Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle mit Kugel Ø15 mit Kugel aus Stahl Tragfähigkeit 50 Gehäuse aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-700060
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700060
EAN/GTIN:
     4250777723015
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
Kugeltopfrolle Ø15 Kugel aus Stahl, Kugel aus Stahl Gehäuse aus Stahlblech und mit Bund, verzinkt Weitere Varianten und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
21:
mm Tragfähigkeit in KG
31:
mm Topfdurchmesser (C)
3:
mm Temperatur von °C
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle; Kugeltopfrolle; Topfrolle; Logistikrolle; Kugelrolle schwerlast; Kugelrolle nylon; Kugelrolle verzinkt; Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse; Kugelrollen Kunststoff; Kugelrolle POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
700270
ab € 7,46*
Zubehör
Rollentechnik
700175
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.