Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer - Rollbock mit Allseitenrollen Ø48 PUR mit Höheneinstellung von 630-1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-708013
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     708013
EAN/GTIN:
     4250777729314
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Rollständer - Rollbock mit Allseitenrollen Ø48 PUR, Rollständer bzw. Rollbock mit Allseitenrollen, Tonnen aus PUR Allseitenrollen Ø48 mm Mit oder ohne Seitenführung verwendbar Rollständer in der Höhe einstellbar Rollständer lackiert Andere Varianten auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
630 - 1100:
mm Material Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Rollständer; Rollständer stabil; Rollständer höhenverstellbar; Rollständer mit Tragrolle;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,85*
€ 632,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
708011
ab € 264,92*
Ähnlich
Rollentechnik
708003
ab € 109,58*
Ähnlich
Rollentechnik
708004
ab € 122,63*
Ähnlich
Rollentechnik
708005
ab € 130,37*
Ähnlich
Rollentechnik
708007
ab € 150,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.