Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 15x9, Rolle 25 m 190/4-25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075190/4-25
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113734
EAN/GTIN:
     4047322194587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 15x9, Rolle 25 m 190/4-25 PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch- 15x9, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Fluessigkeiten, Rolle 25 m, 190/4-25, 113734, RIEGLER, PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 15x9, Rolle 25 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlaeuche
Ausfuehrung:
PVC-Gewebeschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,80*
ab € 0,89*
€ 1,14*
7 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 1,85*
Lager 1689
25
€ 3,19*
ab € 2,45*
€ 3,08*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.