Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 16x10, Rolle 50 m 190/5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075190/5
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113722
EAN/GTIN:
     4047322032148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 16x10, Rolle 50 m 190/5 PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch- 16x10, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Fluessigkeiten, Rolle 50 m, 190/5, 113722, RIEGLER, PVC-Gewebeschlauch, Schlauch- 16x10, Rolle 50 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlaeuche
Ausfuehrung:
PVC-Gewebeschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,30*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,05*
Lager 1689
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.