Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, Alu, 4V DC - 250 V AC 350.930-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075350.930-1
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     153680
EAN/GTIN:
     4047322610322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, Alu, 4V DC - 2. . . Endlagen-Rueckmeldung, Mikroschalter, Alu, SPDT Schalter, 4V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1mA - 5mA, IP67, Temp. -20 °C bis 80 °C, 350. 930-1, 153680, RIEGLER, Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, Alu, 4V DC - 250 V AC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Ventile und Absperrorgane
Typ:
Zubehoer _Ventile und Absperrorgane
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 114,28*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 139,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.