| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075MS290MS18 Herst.-Nr.: 135962 EAN/GTIN: 4047322500579 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 1/8, SW 5. . . Verschlussschraube, Innensechskant und Bund G 1/8, SW 5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, MS290MS18, 135962, RIEGLER, Verschlussschraube, Innensechskant und Bund, G 1/8, SW 5, MS Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Verschlussschrauben | Ausfuehrung: | Verschlussschrauben _Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, hydraulik-verschlussschrauben g1/8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,33* | € 0,44* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,37* | € 0,90* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,64* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|