Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 11205 TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10011205 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     11205 TN9
EAN/GTIN:
     7316571228228
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 11205 TN9 Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 44,000, 11205 TN9, 11205 TN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
44.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 94,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,43*
€ 94,96*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 86,86*
€ 98,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 90,27*
€ 102,55*
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 105,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
11205-TVH
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.