Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1203 ETN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001203 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1203 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577052360
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 1203 ETN9/C3 Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 40,000 Breite 12,000, 1203 ETN9/C3, 1203 ETN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 21,14*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 22,91*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 23,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,10*
€ 24,06*
6 Tage
46
1
€ 10,00*
ab € 18,69*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10018263
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.