Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1204 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001204 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1204 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620485
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1204 ETN9 Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 47,000 Breite 14,000, 1204 ETN9, 1204 ETN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 8,90*
ab € 12,82*
€ 17,38*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 17,40*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,66*
€ 21,10*
1 Tag
404
1
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 21,52*
2 Tage
404
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,17*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.