Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1206 EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001206 EM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1206 EM
EAN/GTIN:
     7316574194513
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Pendelkugellager 1206 EM Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, 1206 EM, 1206 EM, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 70,32*
€ 85,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 85,99*
€ 104,09*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,74*
€ 106,40*
5 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 132,69*
38 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 140,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.