Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1207 EKTN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001207 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1207 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316572467114
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1207 EKTN9/C3 Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 17,000, 1207 EKTN9/C3, 1207 EKTN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 20,65*
1 Tag
210
1
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 21,49*
2 Tage
214
1
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 21,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,81*
€ 24,29*
6 Tage
211
1
€ 10,00*
ab € 18,24*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1207-K-TVH-C3
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.