Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1207 ETN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001207 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1207 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570016864
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1207 ETN9/C3 Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 17,000, 1207 ETN9/C3, 1207 ETN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 8,90*
ab € 14,59*
€ 20,17*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,19*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 20,67*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,85*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,87*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1207-TVH-C3
ab € 13,76*
Ähnlich
SNR
1207.C3
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.