Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001215
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1215
EAN/GTIN:
     7316576605024
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1215 Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 130,000 Breite 25,000, 1215, 1215, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 48,60*
€ 58,46*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 48,62*
€ 58,47*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 49,49*
€ 59,66*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 53,45*
€ 64,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 62,28*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1215-TVH
ab € 42,98*
Ähnlich
SNR
1215
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.