Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001218
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     7316576605420
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1218 Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 30,000, 1218, 1218, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 106,36*
1 Tag
81
1
€ 4,90*
ab € 96,45*
€ 106,82*
1 Tag
81
1
€ 4,95*
ab € 96,83*
€ 107,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 104,70*
€ 114,80*
6 Tage
81
1
€ 10,00*
ab € 110,19*
€ 120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 104,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
1218
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.