Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1222 K/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001222 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1222 K/C3
EAN/GTIN:
     7316577664037
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1222 K/C3 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 38,000, 1222 K/C3, 1222 K/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 190,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 199,38*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 209,88*
6 Tage
90
€ 10,00*
ab € 200,17*
€ 218,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 235,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
1222.KC3
ab € 141,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.