Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001222
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1222
EAN/GTIN:
     7316576605499
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 1222 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 38,000, 1222, 1222, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,55*
€ 215,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,68*
€ 217,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 226,86*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 227,95*
€ 249,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 228,44*
€ 249,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 207,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1222S
ab € 136,13*
Ähnlich
SNR
1222
ab € 148,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.