Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1226 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001226 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1226 M
EAN/GTIN:
     7316576608599
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 1226 M Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 230,000 Breite 46,000, 1226 M, 1226 M, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
47.129 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 594,07*
€ 650,32*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 577,95*
€ 653,92*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 651,88*
€ 708,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 653,92*
€ 708,59*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,43*
€ 817,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,59*
€ 843,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,05*
€ 837,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,19*
€ 820,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10059023
ab € 517,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.