Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1311 EKTN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001311 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1311 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576625831
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1311 EKTN9/C3 Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 29,000, 1311 EKTN9/C3, 1311 EKTN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 45,12*
€ 55,04*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 55,05*
1 Tag
114
€ 4,90*
ab € 49,08*
€ 59,62*
1 Tag
114
€ 7,90*
ab € 51,71*
€ 62,54*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,94*
€ 69,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1311-K-TVH-C3
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.