Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 16100-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10016100-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16100-2Z
EAN/GTIN:
     7316570949506
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 16100-2Z Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 28,000 Breite 8,000, 16100-2Z, 16100-2Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 4,71*
€ 6,45*
1 Tag
1004
1
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,47*
3 Tage
1004
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,47*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,79*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007283
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.