Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager 1726211-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001726211-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726211-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570115581
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lager 1726211-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726211-2RS1, 1726211-2RS1, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
21.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 20,64*
€ 27,64*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,65*
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 28,25*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,56*
€ 32,92*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.