Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager 1726308-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001726308-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726308-2RS1
EAN/GTIN:
     7316571229133
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Y-Lager 1726308-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726308-2RS1, 1726308-2RS1, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
1
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 28,81*
1 Tag
169
1
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 28,83*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 29,75*
5 Tage
169
1
€ 10,00*
ab € 22,81*
€ 30,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,94*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.