Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 21308 E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10021308 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 E/C3
EAN/GTIN:
     7316572504253
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 21308 E/C3 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 23,000, 21308 E/C3, 21308 E/C3, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 45,23*
€ 54,95*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 45,12*
€ 54,96*
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 53,46*
€ 64,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 54,65*
€ 65,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,92*
€ 68,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.