Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 21308 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10021308 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 E
EAN/GTIN:
     7316572056561
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 21308 E Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 23,000, 21308 E, 21308 E, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 8,90*
ab € 44,44*
€ 54,15*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 54,17*
3 Tage
120
€ 7,90*
ab € 47,34*
€ 57,71*
2 Tage
120
€ 4,90*
ab € 48,49*
€ 59,19*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 54,81*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.841,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.