Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 21308 EKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10021308 EKW
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 EKW
EAN/GTIN:
     7316571904931
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 21308 EKW Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 23,000, 21308 EKW, 21308 EKW, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,87*
€ 59,28*
1
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 61,95*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 54,74*
€ 66,64*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 66,65*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 251,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.