Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 21309 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10021309 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21309 E
EAN/GTIN:
     7316577729842
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 21309 E Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 25,000, 21309 E, 21309 E, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 8,90*
ab € 49,37*
€ 59,79*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 49,38*
€ 59,80*
5 Tage
100
€ 10,00*
ab € 58,07*
€ 67,83*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 58,32*
€ 67,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,50*
€ 68,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
21309EAW33
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.