Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2205 E-2RS1KTN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002205 E-2RS1KTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2205 E-2RS1KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577030948
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager 2205 E-2RS1KTN9/C3 Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 18,000, 2205 E-2RS1KTN9/C3, 2205 E-2RS1KTN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 14,45*
€ 19,64*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 19,65*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 21,82*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 22,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,29*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007753
ab € 13,21*
Ähnlich
SNR
2205.KC3
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.