Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2206 E-2RS1KTN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002206 E-2RS1KTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2206 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577039873
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager 2206 E-2RS1KTN9 Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 20,000, 2206 E-2RS1KTN9, 2206 E-2RS1KTN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
€ 8,90*
ab € 17,10*
€ 23,07*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,08*
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 25,62*
6 Tage
279
1
€ 10,00*
ab € 19,58*
€ 26,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,46*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
2206EEG15
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.