Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22208 EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022208 EK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22208 EK
EAN/GTIN:
     7316576651946
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
skf pendelrollenlager innen-ø 40mm ...
din 635-2
Pendelrollenlager 22208 EK Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 23,000, 22208 EK, 22208 EK, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 31,14*
€ 39,49*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 39,51*
3 Tage
166
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 49,15*
2 Tage
166
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 49,35*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,27*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22208-E1-K
ab € 30,92*
Ähnlich
SNR
22208.EAKW33
ab € 28,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.