Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22213 E/C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022213 E/C2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22213 E/C2
EAN/GTIN:
     7316571560885
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22213 E/C2 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 31,000, 22213 E/C2, 22213 E/C2, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
C2/J20 Lagerluft ist kleiner als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 76,10*
€ 95,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,08*
€ 98,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,81*
€ 111,60*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 137,73*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 180,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.