Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22220 E/C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022220 E/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22220 E/C5
EAN/GTIN:
     7316570340525
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22220 E/C5 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 46,000, 22220 E/C5, 22220 E/C5, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C5/J50 Lagerluft ist groesser als C4/J40
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 240,71*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 221,45*
€ 257,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 218,66*
€ 272,98*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 371,99*
€ 432,22*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.