Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22312 E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022312 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22312 E/C3
EAN/GTIN:
     7316576653711
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22312 E/C3 Innendurchmesser 60,000 Aussendurchmesser 130,000 Breite 46,000, 22312 E/C3, 22312 E/C3, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 90,66*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 90,67*
3 Tage
116
€ 4,90*
ab € 97,15*
€ 109,11*
2 Tage
116
€ 4,95*
ab € 97,93*
€ 109,11*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 106,87*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22312-E1-XL-C3
ab € 78,22*
Ähnlich
SNR
22312.EAW33C3
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.