Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22313 E/VA405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022313 E/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22313 E/VA405
EAN/GTIN:
     7316570217735
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22313 E/VA405 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 48,000, 22313 E/VA405, 22313 E/VA405, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
48.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 142,93*
3 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 130,06*
€ 143,64*
2 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 144,35*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 157,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 148,92*
€ 168,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10064652
ab € 110,17*
Ähnlich
SNR
22313.E.F800
ab € 127,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.