Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22319 EK/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022319 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570806205
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22319 EK/C3 Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 67,000, 22319 EK/C3, 22319 EK/C3, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 241,12*
€ 260,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 262,17*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 299,50*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 313,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 320,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10059055
ab € 209,50*
Ähnlich
SNR
22319.EAKW33C3
ab € 187,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.