Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22320 E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022320 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E/C3
EAN/GTIN:
     7316570724622
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22320 E/C3 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 73,000, 22320 E/C3, 22320 E/C3, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 266,86*
€ 289,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,29*
€ 289,42*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 340,25*
€ 366,05*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 338,24*
€ 366,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 355,51*
€ 383,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068527
ab € 252,06*
Ähnlich
SNR
22320.EAW33C3
ab € 227,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.