Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22320 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022320 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E
EAN/GTIN:
     7316574611942
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22320 E Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 73,000, 22320 E, 22320 E, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 297,14*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 298,50*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 348,72*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 341,45*
€ 365,53*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 355,87*
€ 382,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,66*
€ 445,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22320-E1
ab € 247,40*
Ähnlich
SNR
22320.EAW33
ab € 244,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.