Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22320 EJA/VA406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022320 EJA/VA406
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 EJA/VA406
EAN/GTIN:
     7316570671896
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22320 EJA/VA406 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 73,000, 22320 EJA/VA406, 22320 EJA/VA406, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,11*
€ 447,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 409,45*
€ 449,25*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 417,02*
€ 459,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,24*
€ 460,30*
€ 4,95*
ab € 457,762*
€ 502,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.