Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22320 EKJA/VA405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022320 EKJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 EKJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570937473
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22320 EKJA/VA405 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 73,000, 22320 EKJA/VA405, 22320 EKJA/VA405, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,48*
€ 413,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,34*
€ 430,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 407,63*
€ 440,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,24*
€ 470,55*
€ 4,95*
ab € 460,752*
€ 492,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,85*
€ 507,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,90*
€ 500,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10187390
ab € 361,54*
Ähnlich
FAG
10072829
ab € 300,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.