Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22322 E/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022322 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22322 E/C3
EAN/GTIN:
     7316570589832
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22322 E/C3 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 240,000 Breite 80,000, 22322 E/C3, 22322 E/C3, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 426,65*
€ 457,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 476,00*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 452,52*
€ 487,26*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 464,12*
€ 498,50*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 473,85*
€ 509,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10067175
ab € 336,23*
Ähnlich
SNR
22322.EAW33C3
ab € 303,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.